{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 30,5 mm | |
Højde h | 13 mm | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Centermål S | 25 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Værktøj med skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657900 2-19 | |
EAN/GTIN | 4018754034253 | |
Producentnummer | 58224019 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 2-19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
309,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
230,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 30,5 mm | 31 mm |
Indstiksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Højde h | 13 mm | 12,5 mm |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm |
Centermål S | 25 mm | 25 mm |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle | Ring-indstiksnøgle |