{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Serie | 732/10 | |
Bredde b | 28 mm | |
Højde h | 13 mm | |
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Værktøj med skraldefunktion | nej | |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657900 1-18 | |
EAN/GTIN | 4018754034154 | |
Producentnummer | 58221018 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ring-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
287,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
214,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 28 mm | 28,9 mm |
Indstiksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Højde h | 13 mm | 13,2 mm |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm |
Værktøj med skraldefunktion | nej | nej |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Ring-indstiksnøgle | Ring-indstiksnøgle |