{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Samlet længde L | 404 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 100 Nm | |
Vægt | 550 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 310 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657460 100 | |
EAN/GTIN | 4045197996008 | |
Producentnummer | 657460 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle uden skala med reverserbar skralde 100 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager
1.486,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
878,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager
1.054,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm |
Momentområde | 20 ;100 | 20 ;100 | 20 ;100 |
Vægt | 550 | 1.000 | 450 |
Målemetode | Moment | Moment | Moment |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skralde) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |