{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Samlet længde L | 375 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 100 Nm | |
Vægt | 1.000 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 252 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657352 100 | |
EAN/GTIN | 4045197804198 | |
Producentnummer | 657352 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle uden skala 100 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
828,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
1.031,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Vægt | 1.000 | 450 |
Målenøjagtighed, moment | ±3 | ±2 |
Målemetode | Moment | Moment |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Feedback | udløsning | udløsning |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | forudindstillet |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |