{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 320 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 620 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 320 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2 Nm | |
Vægt | 1.250 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 38,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 553 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 519,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656510 320 | |
EAN/GTIN | 4000896026173 | |
Producentnummer | 6293-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj 320 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.112,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
212 styk på lager
2.063,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm |
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk | akustisk ;akustisk | akustisk ;haptisk |
Samlet længde L | 620 | 633 | 596 | 672 | 636 |
Maks. moment | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 519,5 | 538 | 549 | 577 | 602 |