{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 120 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 400 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 120 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 900 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 38,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 328,5 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 367 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656510 120 | |
EAN/GTIN | 4000896026074 | |
Producentnummer | 6291-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj 120 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.793,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager
1.676,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
1.326,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | analog | analog | analog |
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk |
Samlet længde L | 400 | 409 | 372 |
Målemetode | Moment | Moment | Moment |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 367 | 315 | 326 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |