{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 400 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 718 mm | |
Momentområde | 100 Nm - 400 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2,5 Nm | |
Vægt | 2.730 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 44 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 649 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 693 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656510 400 | |
EAN/GTIN | 4000896026197 | |
Producentnummer | 6294-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj 400 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
5.825,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
4.015,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk |
Målenøjagtighed, moment | ±2 | ±3 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 693 | 630 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |