{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 60 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 305 mm | |
Momentområde | 5 Nm - 60 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 Nm | |
Vægt | 460 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 30 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 251,5 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 281,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656510 60 | |
EAN/GTIN | 4000896026043 | |
Producentnummer | 6290-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj, Maks. moment: 60Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.726,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
493 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
1.273,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm | Nm |
Målemetode | Moment | Moment | Moment | Moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Feedback | udløsning | udløsning | udløsning | udløsning |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 281,5 mm | 233 mm | 271,5 mm | 305 mm |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |