{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 60 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 278 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 60 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 Nm | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 254 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 271,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656055 60 | |
EAN/GTIN | 4045197302267 | |
Producentnummer | 656055 60 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle basisenhed uden indsatsværktøj 60 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
1.244,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.100,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Momentområde | 10 ;60 | 10 ;60 |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | mekanisk kortvejsudløsning |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | uden indstillingsskala (kræver testapparat) |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 | 25 |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | forudindstillet |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 254 | 280 |