Momentnøgle med reverserbar skralde 60 Nm

Art.-nr.: 656500 60
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 423,15 DKK /stk.
  • 1.020,64 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 60 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 335 mm
Momentområde 5 Nm - 60 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 0,5 Nm
Vægt 1.000 g
Drivfirkant 3/8 tommer
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk; optisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Standard DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 265 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 656500 60
EAN/GTIN 4000896025022
Producentnummer 6110-1CT

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk og meget kompakt, enarmet momentnøgle, kan indstilles via skala og med selvudløsning. Utrolig høj gentagelsesnøjagtighed, da der udelukkende er anvendt førsteklasses materialer og sliddele såsom trykfjedrene er forbehandlet og sorteret specielt. Skraldemekanismen er reverserbar, så både højre- og venstreløb er muligt.
Med indbygget reverserbar skralde − til højre- og venstretilspænding.
Måleenheder: Nm
Med fintandet HiPer-skralde (90 tænder, 4 graders arbejdsvinkel).

Funktion:

Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Fra den viste værdi kun ved højrespænding: ±2%.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Kalibrering kun mulig ved tilspænding med uret.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Momentnøgle med reverserbar skralde 60 Nm

Momentnøgle med reverserbar skralde 60 Nm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
3.188,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager
1.810,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
1.273,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.145,57  DKK
plus moms plus fragt
Udløsningsindikering akustisk ;haptisk ;optisk akustisk ;haptisk akustisk ;haptisk akustisk ;haptisk
Momentområde 5 ;60 10 ;60 10 ;60 10 ;60
Målenøjagtighed, moment ±2 ±3 ±3 ±3
Målemetode Moment Moment Moment Moment
Testprotokol Producentens testrapport Producentens testrapport Producentens testrapport Producentens testrapport
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle) Drivfirkant (skraldenøgle) til indstiksværktøj (firkantsholder) til indstiksværktøj (firkantsholder)
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning mekanisk kortvejsudløsning mekanisk kortvejsudløsning mekanisk kortvejsudløsning

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven