{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 700 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 1.260 mm | |
Momentområde | 70 Nm - 700 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 10 Nm | |
Vægt | 5.300 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.150 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655500 700 | |
EAN/GTIN | 4560138442531 | |
Producentnummer | DBE700N-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med skalamåleur 700 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
7.554,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
6.430,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | analog | analog |
Momentområde | 70 ;700 | 140 ;700 |
Samlet længde L | 1.260 | 1.260 |
Målemetode | Moment | Moment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Feedback | visning | visning |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |