{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 400 mm | |
Momentområde | 10 Nm - 100 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 550 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 310 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655500 100 | |
EAN/GTIN | 4560138443941 | |
Producentnummer | DB100N-S |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med skalamåleur 100 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
3.061,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.202,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/2 | 1/2 |
Display | analog | analog |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Momentområde | 10 ;100 | 20 ;100 |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skralde) |