{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 50 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 320 mm | |
Momentområde | 5 Nm - 50 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 Nm | |
Vægt | 430 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 240 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655500 50 | |
EAN/GTIN | 4560138443880 | |
Producentnummer | DB50N-S |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med skalamåleur 50 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
2.927,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
2.087,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 3/8 | 3/8 |
Display | analog | analog |
Udløsningsindikering | optisk | optisk |
Data, kan logges | nej | nej |
Momentområde | 5 ;50 | 10 ;50 |
Samlet længde L | 320 | 332 |
Maks. moment | 50 | 50 |