{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.400 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 1.740 mm | |
Momentområde | 200 Nm - 1.400 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 20 Nm | |
Vægt | 9.800 g | |
Drivfirkant | 1 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.600 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655500 1400 | |
EAN/GTIN | 2050001017024 | |
Producentnummer | DBE1400N-S |