{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 3 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 205 mm | |
Hovedbredde b | 37 mm | |
Hovedhøjde h | 63 mm | |
Momentområde | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,05 Nm | |
Vægt | 330 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | fast | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 170 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655500 3 | |
EAN/GTIN | 4562135127121 | |
Producentnummer | DB3N4-S |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med skalamåleur 3 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
2.726,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1780,53 DKK
1.460,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm |
Drivfirkant | 1/4 | 1/4 |
Udløsningsindikering | optisk | akustisk ;haptisk |
Samlet længde L | 205 | 124 |
Målemetode | Moment | Moment |
Tilslutningsform | fast | Drivfirkant (skralde) |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |