{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.000 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 1.488 mm | |
Momentområde | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 10 Nm | |
Vægt | 7.400 g | |
Drivfirkant | 1 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 1.350 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655500 1000 | |
EAN/GTIN | 4560138444269 | |
Producentnummer | DBE1000N-S |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med skalamåleur 1000 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
11.085,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
7.550,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Display | analog | analog |
Udløsningsindikering | optisk | optisk |
Momentområde | 100 ;1.000 | 200 ;1.000 |
Samlet længde L | 1.488 | 1.490 |
Målemetode | Moment | Moment |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | ikke justérbar |