{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 6 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 205 mm | |
Momentområde | 0,7 Nm - 6 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,1 Nm | |
Vægt | 330 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | ja | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 170 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655500 6 | |
EAN/GTIN | 4562135127169 | |
Producentnummer | DB6N4-S |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle med skalamåleur, Maks. moment: 6Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
2.726,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
1.903,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Data, kan logges | nej | nej | nej |
Momentområde | 0,7 Nm - 6 Nm | 1,2 Nm - 6 Nm | 1 Nm - 6 Nm |
Maks. moment | 6 Nm | 6 Nm | 6 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | ±4 % | ±4 % |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Feedback | visning | visning | udløsning |