{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 28,7 mm | |
Længde | 42 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642200 21 | |
EAN/GTIN | 4018754005932 | |
Producentnummer | 03030021 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
76,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.547 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
559 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 28,7 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 42 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |