{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
Egnet til tommer (amerikanske mål) | 13/16 tommer | |
⌀ på udgangsside | 28,5 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642325 21 | |
EAN/GTIN | 4045197497888 | |
Producentnummer | 642325 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.658 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
580 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |