{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
6-kantet topnøgleprofil | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 29,9 mm | |
Længde | 41 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642325 22 | |
EAN/GTIN | 4045197497901 | |
Producentnummer | 642325 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.143 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
30,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
576 styk på lager
49,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Nøglestørrelse | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |