6-kantet hoved Surface Drive, 1/2 tomme 34 mm

Art.-nr.: 642325 34
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • 6-kantet topnøgleprofil: Surfacedrive
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 34 mm
    Drivfirkant 1/2 tommer
    6-kantet topnøgleprofil Surfacedrive
    Norm DIN 3124
    ⌀ på udgangsside 45 mm
    Længde 44 mm
    Drivprofil 6-kant-topnøgle Surface Drive
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 642325 34
    EAN/GTIN 4045197498007
    Producentnummer 642325 34

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Surface Drive-nøgleåbningen giver sikkert pasfæste og høj effekt. Trykket rammer direkte på møtrikfladen, og skruer og sarte kanter skånes. Også mellemmål i f.eks. tommer (A/F, BSF, BSW) samt slidte skruer kan spændes eller løsnes med Surface Drive.

    Norm:

    DIN 3124

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven