{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 21 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 28,5 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642220 21 | |
EAN/GTIN | 4045197164544 | |
Producentnummer | 642220 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 21mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.659 styk på lager
55,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
579 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |