{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 18 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 25,4 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642220 18 | |
EAN/GTIN | 4045197164513 | |
Producentnummer | 642220 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kantet hoved, 1/2 tomme 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.952 styk på lager
27,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.742 styk på lager
47,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
90,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 25,4 mm | 25,4 mm | 30,5 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Nøglestørrelse | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |