{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 16 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 22,9 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642220 16 | |
EAN/GTIN | 4045197164490 | |
Producentnummer | 642220 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kantet hoved, 1/2 tomme 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.565 styk på lager
26,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.897 styk på lager
41,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
87,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 22,9 mm | 22,6 mm | 27 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Nøglestørrelse | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |