{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 17,9 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642220 12 | |
EAN/GTIN | 4045197164452 | |
Producentnummer | 642220 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
544 styk på lager
23,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.669 styk på lager
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
937 styk på lager
42,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
82,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 17,9 mm | 17,9 mm | 17,9 mm | 23 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Nøglestørrelse | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |