{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 23 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 30,7 mm | |
Længde | 42 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642200 23 | |
EAN/GTIN | 4018754005956 | |
Producentnummer | 03030023 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 23mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
90,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
62,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 30,7 mm | 31,1 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |