6-kantet hoved, 1/2 tomme 27 mm

Art.-nr.: 642200 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Materiale: HPQ®-specialstål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 27 mm
    Drivfirkant 1/2 tommer
    Norm DIN 3124
    ⌀ på udgangsside 36,2 mm
    Længde 45 mm
    Drivprofil 6-kant-topnøgle
    Materiale HPQ®-specialstål
    Overflade vha. nikkelforkromning
    med AS-Drive-profil ja
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 642200 27
    EAN/GTIN 4018754005994
    Producentnummer 03030027

    Betegnelse

    Udførelse:

    Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
    Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade. AS-drive-profil.

    Norm:

    DIN 3124

    Materiale:

    HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven