{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 32 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 42,2 mm | |
Længde | 47 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642200 32 | |
EAN/GTIN | 4018754006038 | |
Producentnummer | 03030032 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
111,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.040 styk på lager
52,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
745 styk på lager
76,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 47 mm | 44 mm | 44 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Nøglestørrelse | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |