{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 34 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 45 mm | |
Længde | 47 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642200 34 | |
EAN/GTIN | 4018754006045 | |
Producentnummer | 03030034 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 34mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
130,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
362 styk på lager
78,82 DKK
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
23,79 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
929 styk på lager
12,62 €
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 45 mm | 47 mm | 48,3 mm | 45 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | Cheie tubulară hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 3/4 tommer | 3/4 inch | 1/2 inch |
Længde | 47 mm | 56 mm | 85 mm | 44 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | ||
Nøglestørrelse | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |