{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 19,4 mm | |
Længde | 30 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637200 14 | |
EAN/GTIN | 4018754002955 | |
Producentnummer | 02110014 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kantet hoved 3/8 tomme 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
64,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.100 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
897 styk på lager
42,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
82,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 25 |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Længde | 30 | 27 | 27 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | forkromet | kunststofisoleret |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |