{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 22 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 245 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 37 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 15 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 16 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
åben ring | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619200 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021994 | |
Producentnummer | 41082224 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 22X24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
255,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
738 styk på lager
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
138,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 245 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Nøglestørrelse 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 37 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40,5 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |