{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 230 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 33 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 37 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 13 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 15 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
åben ring | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619200 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754021970 | |
Producentnummer | 41081922 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 19X22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
229,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
834 styk på lager
138,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet |
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | 19 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 33 mm | 33,4 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 37 mm | 38,4 mm |
maks. ringhøjde h1 maks. | 13 mm | 13 mm |