{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 220 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 30 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 33 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 12 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
åben ring | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619200 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021956 | |
Producentnummer | 41081719 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 17X19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
184,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
829 styk på lager
113,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | 17 mm |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | 19 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 30 mm | 31,2 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 33 mm | 33,3 mm |
maks. ringhøjde h1 maks. | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |