{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 200 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 26 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 30 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 10,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
åben ring | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619200 14X17 | |
EAN/GTIN | 4018754015344 | |
Producentnummer | 41081417 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 14X17mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
168,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
52,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
373 styk på lager
109,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
549 styk på lager
82,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | fosfateret | forkromet | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 200 mm | 263 mm | 263 mm | 195 mm | 245 mm |
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 26 mm | 22 mm | 22 mm | 27,4 mm | 22 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 30 mm | 27 mm | 27 mm | 31,4 mm | 27 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |