{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 9 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 155 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 18,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
åben ring | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619200 9X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021895 | |
Producentnummer | 41080911 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 9X11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
157,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager
71,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglestørrelse 1 | 9 mm | 9 mm |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | 11 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | 8,5 mm |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 18,5 mm | 19,4 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21,5 mm | 21,4 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |