{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 12 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Nøglelængde L | 160 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 19,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 22,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9,5 mm | |
Ringstilling | 10 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
åben ring | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 619200 10X12 | |
EAN/GTIN | 4018754021918 | |
Producentnummer | 41081012 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 10X12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
154,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
71,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Nøglelængde L | 160 mm | 153 mm |
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | 10 mm |
Nøglestørrelse 2 | 12 mm | 12 mm |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9,5 mm | 8,5 mm |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8,5 mm | 8 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |