{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9 mm | |
Nøglelængde L | 143 mm | |
Kæbebredde b | 19,3 mm | |
Kæbehøjde h1 | 5 mm | |
Ringhøjde h2 | 7,6 mm | |
Ring-⌀D | 19 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614812 9 | |
EAN/GTIN | 4045197160379 | |
Producentnummer | 614812 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Gaffelnøgle/skralderingsnøgle med svinghoved 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager
151,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.205 styk på lager
91,26 DKK
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
90,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
488 styk på lager
144,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
96,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | matforkromet | matforkromet | matforkromet | matforkromet | forkromet |
Ring-⌀D | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Antal tænder | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kæbebredde b | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 21 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |