{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Nøglelængde L | 450 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 13 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20,2 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 27 | |
EAN/GTIN | 4010886830697 | |
Producentnummer | 6101350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 27 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
282,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
88,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.121 styk på lager
89,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
695 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Overflade | forkromet | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 450 mm | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 20,2 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |