{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 11 mm | |
Nøglelængde L | 200 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 11 | |
EAN/GTIN | 4010886609743 | |
Producentnummer | 6097490 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse, Nøglestørrelse: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
98,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
551 styk på lager
25,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.006 styk på lager
25,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
293 styk på lager
44,55 DKK
18,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.195 styk på lager
50,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Nøglelængde L | 200 mm | 150 mm | 150 mm | 205 mm | 135 mm |
Nøglestørrelse | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |