{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 165 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 14 | |
EAN/GTIN | 4018754018796 | |
Producentnummer | 40081414 |