{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 41 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 480 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 17 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 26 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019021 | |
Producentnummer | 40084141 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 41mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
664,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
254,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
887 styk på lager
269,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Overflade | vha. nikkelforkromning | fosfateret | forkromet |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Nøglelængde L | 480 mm | 442 mm | 442 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |