{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 13 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 160 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 13 | |
EAN/GTIN | 4018754018789 | |
Producentnummer | 40081313 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, Nøglestørrelse: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
639 styk på lager
86,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
503 styk på lager
28,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.835 styk på lager
28,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.497 styk på lager
58,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Nøglelængde L | 160 mm | 170 mm | 170 mm | 160 mm |
Nøglestørrelse | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |