{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 17 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 8 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 17 | |
EAN/GTIN | 4018754018826 | |
Producentnummer | 40081717 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle 17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
574 styk på lager
114,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.972 styk på lager
40,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
743 styk på lager
43,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 8 | 8 | 8 |
Nøglelængde L | 190 | 210 | 254 |
Nøglestørrelse | 17 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 13 | 13 | 12 |