{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 140 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 12 | |
EAN/GTIN | 4018754018772 | |
Producentnummer | 40081212 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
665 styk på lager
79,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.569 styk på lager
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.872 styk på lager
52,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Nøglelængde L | 140 | 160 | 140 |
Nøglestørrelse | 12 | 12 | 12 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |