{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 9 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 120 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 9 | |
EAN/GTIN | 4018754018741 | |
Producentnummer | 40080909 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
447 styk på lager
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.079 styk på lager
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.639 styk på lager
46,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Overflade | vha. nikkelforkromning | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 120 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Nøglestørrelse | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |