{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 25 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 12 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 16 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 25 | |
EAN/GTIN | 4018754018901 | |
Producentnummer | 40082525 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
492 styk på lager
91,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Overflade | vha. nikkelforkromning | fosfateret | forkromet |
Ringstilling | 15 grader | 15 grader | 15 grader |
Nøglestørrelse | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |