{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 280 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 12 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 16 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 24 | |
EAN/GTIN | 4018754018895 | |
Producentnummer | 40082424 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager
189,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
980 styk på lager
75,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.801 styk på lager
76,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.231 styk på lager
121,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Overflade | vha. nikkelforkromning | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |