{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 34 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 450 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 21 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 34 | |
EAN/GTIN | 4018754018987 | |
Producentnummer | 40083434 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle 34 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
213,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
215,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
214 styk på lager
291,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Overflade | vha. nikkelforkromning | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglestørrelse | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |