{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 4,5 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 85 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 4 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613500 4,5 | |
EAN/GTIN | 4018754019113 | |
Producentnummer | 40094545 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle 4,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
86,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
31,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | vha. nikkelforkromning | fosfateret | forkromet |
Nøglelængde L | 85 mm | 100 mm | 100 mm |
Nøglestørrelse | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |