Der findes et alternativ til dette produkt:

Gaffelnøgle isoleret 24 mm

Art.-nr.: 613330 24
Rabat
163,15 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 24 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nøglelængde L 215 mm
Hovedtykkelse hmaks. 15 mm
Kæbestilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; med kunststofisolering
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613330 24
EAN/GTIN 2050001014504
Producentnummer 50400 0240 029

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, forkromet; med kunststofisolering op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Krom-vanadium-stål.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Gaffelnøgle isoleret 24 mm

Gaffelnøgle isoleret 24 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
163,15 DKK
114,73  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.830 styk på lager
31,07  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
127,77  DKK
plus moms plus fragt
Produktionsmetode sænksmedet sænksmedet
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nøglelængde L 215 230 230
Nøglestørrelse 24 24 24
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk
Hovedtykkelse hmaks. 15 9,5 13,4
Produkttype Skruenøgle Skruenøgle Skruenøgle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven